※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイカツ
タイカツの 作業灯
タイカツの 投光器
タイカツの クランプ式投光器
水銀灯投光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
コード長さ(m)
0.3
芯数
2
注文コード
22733393
品番
STK-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コード長さ・芯数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
安定器が不要で取り扱いが簡単です。
自然色により近い色で見えます。
点灯直後から明るい。
用途
屋内・屋外で使用出来ます。
現場の照明に。
口金
E39
仕様
防雨プラグ付
質量(kg)
1.4
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.3
全光束(Lm)
3700
定格ランプ電力(W)
300
芯数
2
電線仕様
VCT 0.75(mm
2
)
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
250×360(バイス部は除く)
バイス最大口幅(mm)
105
使用場所
屋内・屋外
電球の種類
水銀灯
特殊用途
防雨