※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイカツ
タイカツの 作業灯
タイカツの 投光器
タイカツの クランプ式投光器
水銀灯投光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22733445
品番
STK-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
安定器が不要で取り扱いが簡単です。
自然色により近い色で見えます。
点灯直後から明るい。
用途
屋内・屋外で使用出来ます。
現場の照明に。
口金
E39
仕様
防雨プラグ付
質量(kg)
1.5
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.3
全光束(Lm)
8000
定格ランプ電力(W)
500
芯数
2
電線仕様
VCT 0.75(mm
2
)
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
250×360(バイス部は除く)
バイス最大口幅(mm)
105
使用場所
屋内・屋外
電球の種類
水銀灯
特殊用途
防雨