DINOAM4515T8 Dino-Lite Edge AMR 800x ANMO 22733603 DINOAM4515T8 Dino-Lite Edge AMR 800x ANMO 22733603

Dino-Lite Edge AMR 800x

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22733603 品番DINOAM4515T8
参考基準価格(税別)¥76,182 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

驚愕の高倍率800倍でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載の超高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。800倍モデルの為前後の700〜900倍までが拡大範囲となります。

倍率(倍)700〜900 画素数約130万画素 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×103
注意
※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする