倍率(倍)20〜90
画素数約130万画素
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能
トラスコ品番836-7760
質量(g)104
電源USBパスパワー
適合規格CE、FCC、ROHS
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度1280×1024
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)32×105