用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
付属品ACアダプタ(180cm)、バッテリー、ケーブルバンド、日本語説明書
適合Dino-Lite Edgeシリーズ、Dino-Lite Premiere(R4)シリーズ
トラスコ品番836-7963
質量(g)112
規格(Wi-Fi)IEEE 802.1 1 b/g/n
消費電力(W)2.5
適合規格FCC、CE、TELEC
使用温度(℃)0〜40
対応OSiOS 6.x 以上/Android 4.1.1 以上/Windows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×55
入力(カメラ)USB2.0
バッテリーリチウムポリマー充電池
解像度WXGA(1280×1024)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)1880
セキュリティWPA2-PSK 暗号化方式
保管温度範囲(℃)-10〜70
連続動作時間約105分
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB 2.0 Mini-USB(充電用)