DINORK10EX Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム ANMO 22733725 DINORK10EX Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム ANMO 22733725

Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22733725 品番DINORK10EX
参考基準価格(税別)¥3,164 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを延長できます。延長アームの長さは約15cm。また水平方向に回転させることが可能。対象物が離れていたり大きさがある場合でも自由に位置取りができます。

付属品アーム、ネジ1個 質量(g)80 対応OSWindows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22733725
2019-03-29
用途:
基板不具合時の実装確認

斜めからの接写出来て、ICの奥まったところも見逃さない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする