※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-900 コーナーラック アイリスオーヤマ 22733778 CR-900 コーナーラック アイリスオーヤマ 22733778

コーナーラック

(1件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22733778 品番CR-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています。鴨居に引っかかる仕様でずれ落ち防止機能付きです。

使用場所室内 付属品S字フック4個付き ホワイト 質量(g)600 耐荷重(kg)全体5(棚の上に物をのせる場合:3kg以内) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×260×25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22733778
2021-04-04
用途:
コーナーの荷物置きに使用
その他業種

鴨居がなくても設置できます。鴨居がない場合は鴨居に引っ掛ける用の突起がある部分を上にすれば使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする