※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コック付ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22733875 品番SGP-18D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。
便利な止水コック付です。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホワイト/マリンブルー 質量(g)90 接続方式ニップル-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.9×39×128 主要材質樹脂 適合ホース内径(Φmm)12〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする