※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP-26D コック付分水角丸蛇口口金Φ12-15 台紙 アイリスオーヤマ 22733918 SGP-26D コック付分水角丸蛇口口金Φ12-15 台紙 アイリスオーヤマ 22733918

コック付分水角丸蛇口口金Φ12-15 台紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22733918 品番SGP-26D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【パーツ対応表あり】2方向に分水できる角・丸用蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。便利な止水コック付です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホワイト/マリンブルー 質量(g)159 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141.3×117.8×46 主要材質樹脂 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14〜20、角蛇口対角口金20まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする