ノズル 散水用 メタル製 2パターン

(56件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22734005 品番M2076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金属製ボディで丈夫です。

シャワー種類ミスト・パワフルジェット 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)20まで 用途屋外での散水などに。 材質金属(樹脂被覆) 質量(g)約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×34×165 使用流体水(常温)
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22734005 M2076 74097109 M2076 ノズル 散水用 メタル製 2パターン モノタロウ ノズル 散水用 メタル製 2パターン モノタロウ 1個 999 税込1,099 色に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22734005
2023-01-05
用途:
作業場の床洗浄。
農・林・水産業

安価で、形状、水流は使いやすいです。
使用後半年でハンドル部分(調整ねじに接触しているところ)が破損しました。

対象商品:
22734005
2022-11-11
用途:
水やり
その他業種

安くて良いとおもいます。メタルなので耐久性に期待です

対象商品:
22734005
2022-05-08
用途:
散水など
農・林・水産業

古いプラスチック製のノズルがダメになったので、本格的などノズルを買いました。ずっしり重く、これまで使用したことのない感触で、気に入っています。噴射パターンは、2種類ですが、噴射口を回すと、自由に噴射範囲を調整できます。何も不自由なく使っています。

対象商品:
22734005
2022-08-13
用途:
洗車、散水
製造業

金属パーツなので耐久性は有るのだろうがやはり重たい。
シャワーの出方の選択もやり易いとは言えない。

対象商品:
22734005
2022-07-04
用途:
庭の水まき他
サービス業

メタル製で重量感は有るがあ、強度的安心感は高い
安価であるが少し得した気分で使用できる
機能は問題無しの良い商品

1人が参考にしています
対象商品:
22734005
2022-04-08
用途:
家庭菜園と芝生の水やり
松本煙草店 様

従来は安いプラスチックの物を使用していましたが、紫外線の劣化だけでなく、孫がおもちゃにするのでひび割れて漏れが生じたための買い替えです
これは、水のパターンを無理なくエンドレスで変えられますので、距離が近い所から遠い所迄自由に散水できるので便利です。

対象商品:
22734005
2022-01-06
用途:
洗車
その他業種

これまではホームセンター等の数種類の水形が選べるプラスチックタイプのものを使用していましたが、経年劣化と少し乱雑に扱うと割れやすく何度も買い替えていました。
洗車するには正直ストレートと拡散(シャワー)があれば良いので、この商品には耐久性と水圧を期待していました。水圧については思っていたより強く、先端のを回すことで広角もできるので満足しています。耐久性も中身が金属のためこれまでよりも長持ちしそうです。その分少し重いですので、頻繁に使われる方は他の選択肢もあるかと思います。

対象商品:
22734005
2022-03-15
用途:
マンション共用部分水洗い時
ピカピ家 様 (サービス業)

散水用ホースにつなげて使用しました。水圧も上がり清掃が楽になりました。先端を回すことにより拡散からジェットタイプへと変えることが出来る作業によって使い分けが出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする