蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め

(68件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22734048 品番M8012J-8010J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道蛇口とホースを接続します。

用途屋外での散水などに。 材質ABS+POM 質量(g)約71 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合蛇口外径(Φmm)14〜20
注意
※3点のビスを締め付けて固定する際に締めすぎに注意ください。※しっかりと差し込んで固定してください。※飲用、調理用、給湯器や洗濯機等には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22734048 M8012J-8010J 75752923 J-18 レギュラーカセット TOYOX(トヨックス) レギュラーカセット TOYOX(トヨックス) 1個 849 税込934 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22734048 M8012J-8010J 89618146 TH-JPC 蛇口プラグセット TRUSCO 蛇口プラグセット TRUSCO 1個 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22734048 M8012J-8010J 74097145 M8012J-8010J 蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め モノタロウ 蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め モノタロウ 1個 369 税込406 色違いになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22734048
2023-01-15
用途:
冬季のフロントガラス凍結溶解時
その他業種

冬季間、水道を使うときにホースを差し込むのが大変で購入。
散水程度ならビス止めしなくとも簡単には抜けず便利でした。

対象商品:
22734048
2023-02-28
用途:
屋外蛇口とホースをつなげる
教育・研究機関

屋外の蛇口にホースをつなげるのに使用。屋外ですが、劣化なく使えています。

対象商品:
22734048
2022-08-09
用途:
植木の水やり用

蛇口に取り付け放水したが問題なし。十分使えてます。耐久性は分かりませんが、価格はお買い得ではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
22734048
2022-08-17
用途:
樹木への散水

セット品なので、勘合問題ないのは当然ですが、手持ちのアダプタとも組み合わせ可能でした。Oリングが紫外線で劣化するので単体購入できると嬉しいです。

対象商品:
22734048
2022-07-01
用途:
蛇口付近で水漏れするようになった古いコネクタの交換に
建設業・工事業

始め蛇口付近から水が漏れましたが、しっかりと押し付けて固定すると収まりました。ホースアダプタもついているので、今まで細いホースにぴったりと据え付けることができました。

対象商品:
22734048
2022-04-12
用途:
散水栓接続
その他業種

モノタロウ/ホース 防藻・耐圧タイプに・・・問題なく使用ok 水漏れありません。

2人が参考にしています
対象商品:
22734048
2022-07-04
用途:
農業
農・林・水産業

値段も安く品質も良い。
ビスが空回りする不具合があったが、対応も早く問題なし。

対象商品:
22734048
2022-07-19
用途:
屋外散水栓からのホース取り出し
サービス業

セット品で安価であるが
十分な機能を発揮します
良い商品である

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする