※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCE-070 スーパークリアチェスト アイリスオーヤマ 22734119 SCE-070 スーパークリアチェスト アイリスオーヤマ 22734119

スーパークリアチェスト

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22734119 品番SCE-070
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

引出しの材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。
引出しは飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付きです

段数7 ホワイト/クリアブラウン 幅(mm)320 奥行(mm)390 高さ(mm)1135 質量(g)5500 耐荷重(kg)引出1段あたり2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×1135 引出し内寸法(mm)260×360×128 直径×高さ(mm)700×173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22734119
2021-08-30
用途:
カラー工房の色見本帳入れに購入

ゆとりあるサイズで出し入れもしやすいし思ったよりしっかりしてるので使いやすいです。

対象商品:
22734119
2019-10-01
用途:
キャップ入れ
日吉工業株式会社 様

7段位のチェストを探していました。ホームセンターに見に行きましたが無く
どうしようかと思っていました。
高さや大きさもちょうどよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする