種類定量計量専用機
表示形式デジタル
ひょう量(g)3000
消費電力(W)通常0.04、最大0.45
目量(g)1(0g〜1500g)、2(1500g〜3000g)
計量皿形状角皿
保護等級IP65準拠
電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能。
検定検定品
適合地域北海道
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110〜117
質量(kg)約2.7(電池含む)
トラスコ品番759-3431
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204
ひょう量単位g