曜日別特売
SGP-22D ストップワンタッチコネクターΦ15-18 台紙 アイリスオーヤマ 22734408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストップワンタッチコネクターΦ15-18 台紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22734408品番SGP-22D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。
ワンタッチでホースの取り外しができ、取り外し時に水が止まるストップ機能付です。
濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホワイト/グレー質量(g)63接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×84.4主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする