画像準備中

定量計量専用機 Pack NAVI

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)6000 適合地域北海道 注文コード22734443 品番Fix-100W-6-1
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はひょう量・適合地域など15種類から選べます 他の種類を見る

計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現

種類定量計量専用機 表示形式デジタル ひょう量(g)6000 消費電力(W)通常0.04、最大0.45 目量(g)2(0g〜3000g)、5(3000g〜6000g) 計量皿形状角皿 保護等級IP65準拠 電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能。 検定検定品 適合地域北海道 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110〜117 質量(kg)約2.7(電池含む) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204 ひょう量単位g
注意
※仕様地域によって重力加速度が異なります。検定地区よりご使用になられる地域を確認して下さい。
※定量計量機能・マルチターゲット機能・計数機能・減算式計量器のは検定品でも取引証明用に使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする