UB-9025 スペースユニット アイリスオーヤマ 22734469 UB-9025 スペースユニット アイリスオーヤマ 22734469 UB-9025 スペースユニット アイリスオーヤマ 22734469

スペースユニット

(5件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22734469 品番 UB-9025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。
付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます。
棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。

使用場所キッチン・厨房 ホワイト/ライトメープル 質量(g)7140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×290×880 連結数2段まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-22
用途:
子供部屋
建設業・工事業

現在白いカラーボックスがありその隣に同じ高さと色も同色と思い購入しましたが、きた物は天板と仕切り板などは白いが側面は木目の商品でした。写真と全く違います。

MonotaROからの回答

メーカーに問合せサイト表示に関して改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
22734505
2023-01-12
用途:
トイレ備品収納用
製造業

スペースに設置し、トイレ用備品や掃除道具を置いています。
とっても使いやすく、重宝しています。

対象商品:
22734426
2022-11-25
用途:
デットスペースの有効活用
建設業・工事業

サイズがぴったりで、デットスペースが有効活用できました

対象商品:
22734426
2020-11-04
用途:
手指消毒用アルコール容器置き
古河電子株式会社 様

ルーム入り口の所に手指消毒用アルコールの容器を設置するために購入。高さ的に丁度いい高さで、価格もそれ用のものに比べて安価で済みました。

対象商品:
22734444
2020-04-02
用途:
洗面台の使用時
製造業

まずまずだが塗装がイマイチであり、どうしても隙間ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする