Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の 体重計・体組成計
Yamato(大和製衡)の 体重計
デジタル体重計 DP-7700
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
一体型
使用地区
道北地方(宗谷・川上・留萌)
注文コード
22734863
品番
DP-7700PW-F-1
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・使用地区
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
「健康管理モード」で体重値、BMI、脂肪変化量を測定。「医療機器連携モード」で体脂肪量、体脂肪率を測定。測定結果をFelica通信で個人管理。測定結果のプリントアウトが可能
種類
デジタル体重計
ひょう量(kg)
120/200
質量(kg)
約11
タイプ
一体型
電源
ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属しておりません)
目量(g)
20/50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×491×785〜805
検定
検定品
載台寸法(mm)
354×354×102〜122(H)
使用地区
道北地方(宗谷・川上・留萌)
注意
※仕様地域によって重力加速度が異なります。仕様地域区分よりご使用になられる地域を確認して下さい。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。