※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースジョイントニップルΦ7.5-Φ9台紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22735494 品番79-HJN-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホワイト 質量(g)0 接続方式ホース-コネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.4×33.4×65 主要材質樹脂 適合ホース内径(Φmm)7.5〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする