※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMC-3 メッシュカート アイリスオーヤマ 22735774 DMC-3 メッシュカート アイリスオーヤマ 22735774 DMC-3 メッシュカート アイリスオーヤマ 22735774

メッシュカート

(1件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22735774 品番 DMC-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

キッチンやランドリー周りなどの収納スペースの少ない場所で有効活用できるメッシュワゴンです。

段数3 耐荷重(kg)全体15、メッシュトレー1段あたり5 引出しなし 高さ(mm)680 奥行(mm)400 間口(mm)250 ホワイト 質量(g)1960
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22735774
2022-01-23
用途:
洗面所の洗剤等を置く台で使用

同じ物を長い間使っていたのですが、塗装が剥げてきたので探していました。洗面所の隙間に丁度良い大きさです。キャスターが付いているので動かしやすいです。また棚の柵が高いので置いた物も落ちにくく、とても使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする