※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMC-4 メッシュカート アイリスオーヤマ 22735799 DMC-4 メッシュカート アイリスオーヤマ 22735799 DMC-4 メッシュカート アイリスオーヤマ 22735799

メッシュカート

(1件のレビュー)
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22735799 品番 DMC-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キッチンやランドリー周りなどの収納スペースの少ない場所で有効活用できるメッシュワゴンです。

段数3 耐荷重(kg)全体20、メッシュトレー1段あたり5 引出しなし 高さ(mm)850 奥行(mm)400 間口(mm)250 ホワイト 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(g)2500
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22735774
2022-01-23
用途:
洗面所の洗剤等を置く台で使用

同じ物を長い間使っていたのですが、塗装が剥げてきたので探していました。洗面所の隙間に丁度良い大きさです。キャスターが付いているので動かしやすいです。また棚の柵が高いので置いた物も落ちにくく、とても使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする