Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 台はかり
Yamato(大和製衡)の デジタル台はかり
小型自動台はかり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22735886
品番
D-20S
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
脚付き
種類
自動台はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
20
目量(g)
50
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
380×264
高さ(mm)
800
目盛部外径(mm)
Φ287
質量(kg)
19.7
測定範囲(kg)
0.5〜20
ひょう量単位
kg