Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 台はかり
Yamato(大和製衡)の デジタル台はかり
小型自動台はかり(車付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ひょう量(kg)
100
注文コード
22735938
品番
D-100SZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥196,000
この商品は
ひょう量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車付き
種類
自動台はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
100
目量(g)
200
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
380×264
高さ(mm)
800
目盛部外径(mm)
Φ287
質量(kg)
21.7
測定範囲(kg)
2〜100
ひょう量単位
kg
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22735938
D-100SZ
86316851
D100SZ
小型自動台はかり
Yamato(大和製衡)
1台
¥
189,800
税込
¥
208,780
注文コードが変更になりました