Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 台はかり
Yamato(大和製衡)の デジタル台はかり
中型自動台はかり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22735947
品番
D-20M
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
種類
自動台はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
20
目量(g)
50
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
380×264
タイプ
脚付き
高さ(mm)
1255
目盛部外径(mm)
Φ287
質量(kg)
22
測定範囲(kg)
0.5〜20
ひょう量単位
kg