Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の 体重計・体組成計
Yamato(大和製衡)の 体組成計
高精度型体組成計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22736062
品番
DF860N-7-RS232C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー独自の腹囲(ウエスト)入力方式。8電極全身測定方式。部位別測定方式。多周波測定方式。測定結果のプリント機能
種類
体組成計
ひょう量(kg)
150
付属品
取扱説明書、操作判定ポスター、印字用紙3巻、PC通信ソフト
質量(kg)
約18
電源(V)
AC100 +10%、-15%
目量(kg)
0.05
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×685×880
検定
検定外品
測定周波数範囲(Hz)
20k/100k
計量方式
(計量部)電気抵抗線式ロードセル方式
印字方式
ラインサーマルドット印字
使用地区
鹿児島県(薩摩地方を除く)・沖縄県
注意
※下記のような医用電子機器との併用は絶対にしないでください。
これらの機器が誤動作を起こす原因になります。ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器、人工心肺などの生命維持用電子機器、心電計などの装着型医用電子機器
※仕様地域によって重力加速度が異なります。仕様地域区分よりご使用になられる地域を確認して下さい。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。