DTR-1800 ラック支柱 アイリスオーヤマ 22736088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラック支柱

(2件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1本ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×60×30注文コード22736088品番DTR-1800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。

ナチュラル質量(g)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×60×30
注意
※厚さ18mmの化粧棚板にご使用いただけます。厚さ9mmのカラー化粧棚板スリムにはご使用いただけませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24231077
2022-01-25
用途: 隙間収納の為
その他業種

1点ヒビが入っていましたが直ぐに使いたかったので補修カットして作業しました。それだけ残念でした。
白塗りされていたので塗装の手間もなく作業できます!18mmの棚板を探す方が大変でしたが下穴もあったりして女性や初心者でも作業可能です。
長いものなので梱包はもう少ししっかりしてもらえたらうれしいです。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

対象商品 : 22735948
2018-12-21
用途: 棚板をセットするとき

非常にお便利な支柱です。棚板を渡すのに、何段もセットできます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする