曜日別特売
LZ-SN100 ラミネーターフィルム 診察券 アイリスオーヤマ 22736167

LZ-SN100 ラミネーターフィルム 診察券 アイリスオーヤマ 22736167
LZ-SN100 ラミネーターフィルム 診察券 アイリスオーヤマ 22736167

ラミネーターフィルム 診察券

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
内容量1箱(100枚)注文コード22736167品番LZ-SN100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

厚さ100μmの診察券や会員券等のカードをラミネートするのに最適なラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。

寸法(mm)診察券サイズ(70×100)サイズ診察券質量(g)171タイプ光沢厚さ(μm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×22×140入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22736167
2024-01-12
用途: 入構証などのラミネート
建設業・工事業

大きいサイズのラミネートフィルムを切る手間が省けてとても使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする