アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの オフィス機器
アイリスオーヤマの ラミネーター
アイリスオーヤマの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム IDカードサイズ 100枚入100μ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
22736185
品番
LZ-ID100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
サイズ
IDカードサイズ
寸法(mm)
IDカードサイズ(55×85)
質量(g)
110
パッケージサイズ(mm)
58×120×22(幅W×奥行D×高さH)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×90×22