アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの オフィス機器
アイリスオーヤマの ラミネーター
アイリスオーヤマの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム 一般カードサイズ 100枚入100μ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
22736203
品番
LZ-IC100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
サイズ
一般カードサイズ
寸法(mm)
一般カードサイズ(60×90)
質量(g)
130
パッケージサイズ(mm)
63×125×22(幅W×奥行D×高さH)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×95×22