※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZ-B420 ラミネートフィルム アイリスオーヤマ 22736264 LZ-B420 ラミネートフィルム アイリスオーヤマ 22736264

ラミネートフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 22736264 品番 LZ-B420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。

寸法(mm)B4サイズ(263×370) サイズB4 質量(g)490.4 厚さ100μ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×-×408 入数20枚入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする