アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの オフィス機器
アイリスオーヤマの ラミネーター
アイリスオーヤマの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム 写真Lサイズ 100枚入100μ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
22736343
品番
LZ-PL100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
厚さ100μmのラミネートフィルム100枚セットです。名刺サイズからA3サイズまで、9サイズの品揃えです。
サイズ
L判
寸法(mm)
写真L判サイズ(95×135)
質量(g)
323.2
厚さ(μm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×145×25