※使用例

ロングチェスト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22736474 品番LC-653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

押入れ収納に最適なサイズのチェストです。一般的な押入れなら横に2個並べて収まります。
着脱簡単フレームなので、引出しを減らすことが可能です。移動に便利なキャスター付きです。

ホワイト/クリア 段数3 質量(g)5074 耐荷重(kg)引出1段あたり4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×650×680 引出し内寸法(mm)320×608×178 収納の目安セーターなら4枚、バスタオルなら6枚
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする