画像準備中

はかり付ストレッチャ/風袋表示タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22736665 品番DP-7300PW-2
参考基準価格(税別)¥920,000 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ベッドと重ねられる構造により、安全かつ楽に患者様を移乗できます。
キャスターには方向規制がついており直進する時に便利です。
外付けプリンタを標準装備、質量(体重)値を記録に残せます。
大きな面構造のてすり(サイドレール)付で移動時も安心です。
マクラ、ガートル架、ボンベ取付台、アンダーバック、固定足をオプションにて装備。
電源は電池又はACアダプタの2Way仕様、電池寿命は連続200時間の省エネ設計です。

電源
指示計:単一型乾電池6本またはACアダプタ(付属)
プリンタ:充電式バッテリーまたはACアダプタ(付属)
機能
風袋引機能(ワンタッチ・置数式)、オートオフ、時計、プリンタ印字、表示固定機能、
拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制/風袋値表示
用途重傷者や体の不自由な方の体重測定、透析時の正確な体重測定に役立ちます。 質量(kg)約82 ひょう量(kg)160 目量(g)100(拡張表示20) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×2025×610〜1010 検定検定品 電池寿命(連続時間)200(指示計:アルカリ乾電池使用時) 表示内容上段:質量(体重)値 下段:風袋値、サイン:点灯時零点、風袋引中、風袋1(PT)、風袋2(PT)、表示固定中、安定、表示固定モード、DATE、TIME、電池消耗、BMI表示タイプ時 身長cm、BMI、ローレル指数 使用地区青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県 表示数字(mm)12(W)X22(H) 2段表示
注意
※仕様地域によって重力加速度が異なります。仕様地域区分よりご使用になられる地域を確認して下さい。
※電池寿命は乾電池メーカーの型式や保存状態により異なります。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする