はかり付ストレッチャ/風袋表示タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台注文コード22736692品番DP-7300PW-5
参考基準価格(税別)¥920,000販売価格(税込)¥956,780
販売価格(税別)
869,800

ベッドと重ねられる構造により、安全かつ楽に患者様を移乗できます。
キャスターには方向規制がついており直進する時に便利です。
外付けプリンタを標準装備、質量(体重)値を記録に残せます。
大きな面構造のてすり(サイドレール)付で移動時も安心です。
マクラ、ガートル架、ボンベ取付台、アンダーバック、固定足をオプションにて装備。
電源は電池又はACアダプタの2Way仕様、電池寿命は連続200時間の省エネ設計です。

用途
重傷者や体の不自由な方の体重測定、透析時の正確な体重測定に役立ちます。
電源
指示計:単一型乾電池6本またはACアダプタ(付属)
プリンタ:充電式バッテリーまたはACアダプタ(付属)
機能
風袋引機能(ワンタッチ・置数式)、オートオフ、時計、プリンタ印字、表示固定機能、
拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制/風袋値表示
質量(kg)約82ひょう量(kg)160目量(g)100(拡張表示20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×2025×610~1010検定検定品電池寿命(連続時間)200(指示計:アルカリ乾電池使用時)表示内容上段:質量(体重)値 下段:風袋値、サイン:点灯時零点、風袋引中、風袋1(PT)、風袋2(PT)、表示固定中、安定、表示固定モード、DATE、TIME、電池消耗、BMI表示タイプ時 身長cm、BMI、ローレル指数使用地区福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県表示数字(mm)12(W)X22(H) 2段表示
注意
※仕様地域によって重力加速度が異なります。仕様地域区分よりご使用になられる地域を確認して下さい。
※電池寿命は乾電池メーカーの型式や保存状態により異なります。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする