SN-40 押入れスノコ アイリスオーヤマ 22736693 SN-40 押入れスノコ アイリスオーヤマ 22736693 SN-40 押入れスノコ アイリスオーヤマ 22736693 SN-40 押入れスノコ アイリスオーヤマ 22736693

押入れスノコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 22736693 品番 SN-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抗菌加工で衛生的な押入れスノコです。
ジョイントパーツを使用するとスノコ同士を連結することができます。
壁面に立て掛けて使用することもできます。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×800×25 質量(g)1700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22736693
2022-02-03
用途:
押入れ収納
株式会社シェア 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽い 丈夫 価格が安い木製品で無いので、湿気で腐ることが無いので安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする