KMO-17 回転モップ専用モップ アイリスオーヤマ 22736833 KMO-17 回転モップ専用モップ アイリスオーヤマ 22736833

回転モップ専用モップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22736833 品番 KMO-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

回転モップ本体(KMO49)別売り専用モップです。スペアヘッドが1個付いています。

オレンジ 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020〜1310 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-06
用途:
清掃のパートの高齢者用に使用している
株式会社水野本社 様 (農・林・水産業)

従来のモップの水切りが大変だったので、これで高齢者も楽に水切りができるようになり重宝している。あと少し耐久性があるともっと助かる。

対象商品:
22736833
2024-12-20
用途:
清掃
医療・福祉・介護関連業

洗浄機は頑丈ですが、モップはスペアヘッドの接続がゆるくなって使えなくなります。専用モップだけ別売りなのは廃棄物が減るので有難い。

1人が参考にしています
対象商品:
22736833
2024-08-13
用途:
清掃時
製造業

開店モップの大きさが丁度よく使いやすかったです。
柄もしっかりしているので、長持ちしてくれると助かります。

対象商品:
22736833
2023-02-14
用途:
現場床掃除
株式会社サンキョー 様

現場内床油汚れが多いので掃除する時、セットのバケツと一緒に使用してます。替えモップも付属していて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする