※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ゴミ箱
アイリスオーヤマの ペール・バケツ型ゴミ箱
角型ペール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
70
注文コード
22736989
品番
PK-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
たっぷり入る大容量ペールです。
商品タイプ
本体
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
70
形状
角型
質量(g)
2479
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×340×604
注意
フタは別売です。