※サンプル画像 ※フタは別売りです
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ゴミ箱
アイリスオーヤマの ペール・バケツ型ゴミ箱
角型ペール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22737007
品番
PK-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
たっぷり入る大容量ペールです。
商品タイプ
本体
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
90
形状
角型
質量(g)
2961
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
616×372×614
注意
フタは別売です。