※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ゴミ箱
アイリスオーヤマの ペール・バケツ型ゴミ箱
帯電防止加工角型ペール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22737025
品番
MK-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。フタと本体をしっかりと固定するバックルが付いています。
商品タイプ
本体+フタ
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
45
形状
角型
質量(g)
1645
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452×311×578