※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ゴミ箱
アイリスオーヤマの ペール・バケツ型ゴミ箱
角型ペールフタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22737129
品番
PKC-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
たっぷり入る大容量ペールです。
商品タイプ
フタ
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
906
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
606×383×105
形状
角型