10kg 1/100 定量増おもりバラ Yamato(大和製衡) 22737277

定量増おもりバラ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)実際の重さは10kg÷100=0.1kgとなります。
実際の重さは10kg÷100=0.1kgとなります。
実際の重さは200kg÷100=2kgとなります。
実際の重さは100kg÷100=1kgとなります。
実際の重さは50kg÷100=0.5kgとなります。
実際の重さは20kg÷100=0.2kgとなります。
実際の重さは5kg÷100=0.05kgとなります。
実際の重さは2kg÷100=0.02kgとなります。
実際の重さは1kg÷100=0.01kgとなります。
実際の重さは50kg÷50=1kgとなります。
実際の重さは20kg÷50=0.4kgとなります。
実際の重さは10kg÷50=0.2kgとなります。
実際の重さは5kg÷50=0.1kgとなります。
実際の重さは2kg÷50=0.04kgとなります。
実際の重さは1kg÷50=0.02kgとなります。
表す量10kg 1/100
材質真鍮
内容量1個注文コード22737277品番10kg 1/100
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途
棹秤専用の増おもりです。
材質真鍮表す量10kg 1/100質量(kg)実際の重さは10kg÷100=0.1kgとなります。幅(mm)9(切欠き幅)厚さ(mm)7直径(Φmm)50
注意
※はかり交換率にご注意下さい。交換率は秤の棹に記載されております。
※実際重さは質量をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22737268
2025-07-21
用途: 収穫した果実のコンテナ計量
志村農園農・林・水産業

昭和29年に祖父が購入した秤量計の分銅が見つからず、何年も使えずにいました。使わないのも可哀想になり、バラ売りの分銅をネット検索、あまり取扱店がない中モノタロウさんで見つかり助かりました。早速計量に使用しています。今は亡き祖父も喜んでいると思います。

2025-01-05
用途: 校正治具に使用
株式会社フロンティアメディック製造業

校正装置の校正用として分銅を一つの目安として目的を決めていたので満足

対象商品 : 22737347
2023-03-06
用途: 古い台計りで使用
株式会社ライフサウンド白井出張所

5キロ用だけ手持ちが無く。セット品は数多くあったが、バラ売りがあってよかったです。値段が安ければ尚良し。

対象商品 : 22737243
2022-10-28
用途: デジタル秤の校正(取引用ではないもの)

1kgの分銅の安いものを探して購入しましたが、意外に大きかったので、商品ページに大きさも表示してくれると良いかも。

対象商品 : 22737243
2020-02-26
用途: 材料の簡易計測用
製造業

扱っているところ販売元が分からず、苦労しましたが、こちらで見つかりました。
補充で買い足しましたが、商品は以前の物の方が出来が良いですね。
簡易用なので問題はないです。

対象商品 : 22737268
2021-03-12
用途: メーカーは有名ですが、この程度なの?

表記に問題大あり。実物の画像にも20kgとあるが、実際に届くのは200g
セットの分で同じような被害者がいるので早急に表記を訂正して頂きたい!
よくよく読めば1/100とあるが、あまりにも不親切。詐欺にあった気分。
注文する方は要注意!!

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけいたしました。質量にて表記を追記いたしました。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 22737234
2018-10-12
用途: 装置の実験で一定荷重をかけるために使用

簡単に一定荷重をかけるものとして、探してました。こんなものまで普通に購入出来てビックリしつつも、助かっています。但し、一番欲しかった実際の重さ=1kgのものがちょうど?在庫切れで、500g×2枚で我慢したので、★4つにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 22737277
2017-04-17
用途: 計量時のおもり
農・林・水産業

思った以上に価格が高いので、紛失しないよう注意したい。今回購入したおもりは、金色で輝いているので、紛失しても探しやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする