画像準備中

定量増おもりセット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22737374 品番 100kg 1/50
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
セット内容50kg1ケ、20kg1ケ、10kg2ケ、5kg1ケ 材質鋳物/真鍮の組み合わせ 表す量100kg 1/50 用途棹秤専用の増おもりです。
注意
※はかり交換率「1/100」にご注意下さい。交換率は秤の棹に記載されております。増おもりに記載されている重さと実際の重さは異なります。表記10kg 交換率「1/50」の増重りの場合、増重りの実重量は、200gとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22737392
2019-04-01
用途:
重りとして使用
製造業

重りの重量表記に問題があり、誤解を生じた。返品不可の商品なので、別途、他社で購入予定。誤解が生じないようにわかりやすく記載してください。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。注意書きに下記を追記させていただきました。「表記10kg 交換率「1/50」の増重りの場合、増重りの実重量は、200gとなります。」よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする