デジタル台はかり(検定付 DP-6900K)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)32 適合地域北海道 注文コード22737408 品番DP-6900K-32kg-1
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はひょう量・適合地域など21種類から選べます 他の種類を見る

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様

種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)32 目量(g)10 計量皿形状角皿 保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定検定品 適合地域北海道 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784〜804 質量(kg)約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-27
用途:
商品の計量時
株式会社TFフードサービス 様 (卸売・小売業)

使い始めて5ヶ月程で壊れてしまいました。
修理代どころか捨てるのには廃棄料がかかると。
先方の言い分としては、20kgの物を測るのには秤量60kg以上のものでないと簡単に壊れますとのこと。
ちなみに、1年保証はこちらに過失があり使えないとの事でした。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする