曜日別特売
SGP-103SD 蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマ 22737558

蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22737558品番SGP-103SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

適合蛇口外径(Φmm)14~18ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 牛舎で使用

牛舎の蛇口で使用。これまで丸蛇口にホースを突っ込んで番線で結んでおりましたので、コネクターを装着してからは水漏れが無く、脱着も楽で重宝しております。
他の事業所にもすすめてみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする