SGP-25D 蛇口口金大 台紙 アイリスオーヤマ 22737576 SGP-25D 蛇口口金大 台紙 アイリスオーヤマ 22737576

蛇口口金大 台紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22737576 品番SGP-25D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

【パーツ対応表あり】太い丸蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口外径22〜24 ホワイト/マリンブルー 質量(g)81 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×61 蛇口取付形状止めねじ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする