アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 書庫・金庫・ロッカー
アイリスオーヤマの 金庫・保管庫
アイリスオーヤマの 手提げ金庫
手提げ金庫A6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22737594
品番
SBX-A6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
グリーン購入法適合商品のA6サイズ手提げ金庫です。
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。
小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
195×155×85
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×130×45
色
ブルー
質量(g)
700
内寸法(mm)
180×130×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×155×85
収納サイズ
A6
施錠方法
シリンダー錠とダイヤル錠
グリーン購入法
適合