デジタル台はかり(検定なし DP-6900

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22737618 品番 DP-6900N-32
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様

種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)32 目量(g)5 計量皿形状角皿 保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定検定外品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784〜804 質量(kg)約13 オプション専用 AC アダプター 幅(mm)354 高さ(mm)116〜136 電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション) 消費電力(W)0.036 最小表示(g)5 全高(mm)784〜804 精度3 級 表示LCD 表示:17(W)×32(H)mm センサーロードセル方式 文字高(mm)LCD 表示:17×34 使用湿度範囲30%〜85%R.H.(結露なきこと) 電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 動作温湿度範囲-10〜40℃/85%(結露なきこと.) ひょう量単位kg
関連資料:製品カタログ(0.89MB)仕様書(0.11MB) 取扱説明書:(2.34MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
1人が参考にしています
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする