手提げ金庫B7

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22737655 品番SBX-B7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

グリーン購入法適合商品のB7サイズ手提げ金庫です。
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。
小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)155×130×85 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×100×45 ブルー 質量(g)540 内寸法(mm)135×100×45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85 収納サイズB7 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22737655
2021-08-09
用途:
現金保管
その他業種

商品の機能として、ダイヤルの施錠が全く意味がない。横のレバーを右に押しながら一周させれば必ず開く。結局二重のロックとは言えず鍵にのみ頼っている商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする