FE8066-3 デッキングビーム KINEDYNE(キネダイン) 22737715 FE8066-3 デッキングビーム KINEDYNE(キネダイン) 22737715

デッキングビーム

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22737715 品番 FE8066-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することににより、扱い易く、ワンプッシュで、取り付け、取り外しが簡単に出来るように設計されております。又、急な飛び出し防止機構も装備されています。

質量(kg)7.4 使用範囲(mm)1893〜2140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※25年9月メーカー品番の変更がありました。仕様上の変更は特にありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22737697
2025-03-15
用途:
運送業

長さ短いのが、使いやすいです。
このサイズはないので、便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
22737697
2019-01-14
用途:
どのように発送されたのか何もお知らせがないままだったので2回も問い合わせをしてしまった。 ルールがややこしいです。
名田植物園 様 (農・林・水産業)

商品は気に入ったのですが、使用マニアルも何も入っていないので、ネットショップになれていないメーカーかなとお思います?。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
22737715
2016-08-16
用途:
荷物の養生
運輸・通信業

ラッシングバーそのものは太目ですが、見た目ほど重くはありません。

このバーの特徴はラチェットのロック解除方法にあります。
通常のバーでは、ロックを引っ掛け金具の爪で外しますが、この商品はラチェットの下方(側面)にあり、ロックの解除は非常に軽くて楽に行えます。
冷凍車の場合でも、ラチェット金具が凍っても固くて外し難くはなりません。

お薦めの一品です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする