SDLE07N12BK 調光機能付7W白色LEDスタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737767 SDLE07N12BK 調光機能付7W白色LEDスタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737767 SDLE07N12BK 調光機能付7W白色LEDスタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737767

調光機能付7W白色LEDスタンドライト

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22737767 品番SDLE07N12BK
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。
タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。

ブラック 質量(g)約840 消費電力(W)7.5 コード長さ(m)1.5 全光束(Lm)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180 光源白色LED×21灯(交換不可) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0529-48 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式7段階調光 電球の種類LED 調光の可否

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
デスク
株式会社シェグラン・エステート 様 (不動産業)

同じものを使用していたのですが電源が入らなくなり、使いやすかったので同種類のものを購入しました。

対象商品:
22737767
2020-03-22
用途:
仕事用
サービス業

軽くて使いやすいです。光の量も細かく調整できます。

2人が参考にしています
対象商品:
22737767
2019-10-01
用途:
机上学習
その他業種

これまで使っていたスタンドは明るさ調整がなく不便であったが
この調整機能があると便利さが格段に違うと実感しました。
製作者に感謝します。

1人が参考にしています
対象商品:
22737767
2019-12-10
用途:
PC作業
サービス業

とてもコンパクトで値段を思えば満足しています。
ただ使用して一年くらいたったところで 左から5番目のランプが突然消え点かなくなりました。
そこだけランプ調節できません。残念。

対象商品:
22737767
2019-08-23
用途:
撮影データ確認時
サービス業

使用していて、明るさの調整ができるので使用環境の変化に対して適応でき、使いやすい。

対象商品:
22737767
2019-01-08
用途:
机の上
建設業・工事業

職場で「暗い」と言われ。自分用ではないのですが購入。1台購入してから別の方も「スタンドいいな。」と言われ・・・2代目を購入。不満の声もないのでいいんだと思います。

対象商品:
22737767
2017-08-08
用途:
机の上での細かい作業に使用

蛍光灯よりも、細かいところが見やすい。調光、首振りが出来るのも良い。

対象商品:
22737767
2017-04-17
用途:
事務用として使用しています。
有限会社金星鍍金工業所 様 (製造業)

初めてLED用を使用しました。明るさは、60Wですので特に問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする