Y07CLLE03W04WH 単4形乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737907 Y07CLLE03W04WH 単4形乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737907

単4形乾電池式クリップライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22737907 品番Y07CLLE03W04WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。

消費電力(W)3 電源タイプ乾電池式 全光束(Lm)約110 ホワイト 質量(g)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×210×120 色温度(K)5400 寿命設計:約30000時間 アズワン品番65-0532-18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22737907 Y07CLLE03W04WH 73225315 CLL01DB01WH 乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22737907
2023-01-16
用途:
立て看板のライト
生活クラブ生活協同組合 様 (サービス業)

コードレスなので使いやすい。耐久性がどれだけあるのかこれから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする